イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12
全長(mm)
83
注文コード
40722491
品番
EC120B25-4C12 IC900
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応