イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
14
注文コード
40722552
品番
EC140A25-4C14
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
25
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
14
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応