イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
14
全長(mm)
83
注文コード
40722604
品番
EC140B25-4C14
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
14
刃長(mm)
25
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
14
刃数
4
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応