イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40722656
品番
EC160A32-2C16
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃数
2
刃先径(Φmm)
16
シャンク径(mm)
16
刃長(mm)
32
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応