イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
40722674
品番
EC160A32-4C16
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
32
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応