イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
18
全長(mm)
92
注文コード
40722796
品番
EC180B32-4C18 IC900
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
18
刃長(mm)
32
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
18
刃数
4
材質
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応