曜日別特売
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807

WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807
WJ-775M(MWH) 天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式 YAMAZEN(山善) 40722807

天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式

(1件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
マットホワイト
内容量1台注文コード40722807品番WJ-775M(MWH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

最大80着、2段式の大容量ハンガーラック。設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。

用途
ハンガーラック、突っ張りハンガー、突っ張りポールハンガー、突っ張りハンガーラック、ラック、パイプハンガー、ポールハンガー、クローゼットハンガー、クローゼット、ダブルハンガー、2段ハンガーとして。クローゼット収納、収納、衣類収納に。
マットホワイト材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)4耐荷重(kg)(全体)60、(1段あたり)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975-1660×95×1400-2800収納の目安(シャツ)80着
取扱説明書:(0.89MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40722816
2020-10-07
用途: 雨衣がけとして使用予定
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

メッシュパネルと組で、雨衣掛けとして使用しているがシンプルですっきりした物が作成できてとても満足しています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする