イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40722945
品番
ECA080B20-2C08
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
全長(mm)
63
刃数
2
刃先径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
材質
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応