イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40722954
品番
ECA100B22-2C10
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
72
刃数
2
刃先径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
22
材質
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応