イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40722972
品番
ECA160B32-2C16
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
全長(mm)
92
刃数
2
刃先径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
32
材質
IC08
RoHS指令(10物質対応)
対応