曜日別特売
DRW-41(OAK/SBK) スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723069

DRW-41(OAK/SBK) スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723069
DRW-41(OAK/SBK) スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723069
DRW-41(OAK/SBK) スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723069
DRW-41(OAK/SBK) スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723069
DRW-41(OAK/SBK) スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723069
DRW-41(OAK/SBK) スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き YAMAZEN(山善) 40723069

スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)(天板)20、(スライド棚)5、(底板)15注文コード40723069品番DRW-41(OAK/SBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。オーク調の木目の入った棚板は樹脂加工済み、拭き掃除などお手入れラクラク。重量キャスター仕様で、お掃除もラクラク。

用途レンジ台、レンジボード、キッチンラック、家電収納、家電収納ラック、家電ラック、食器棚、スライド棚、レンジワゴン、キッチンワゴン、キッチンカウンター、キッチンボード、収納棚、カウンター、作業台、調理台として。引越し、新居、ワンルーム、ひとり暮らし、二人暮らし、新生活、模様替えに。幅(mm)480材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)8.6オーク/サンドブラックタイプノーマル/上棚無し耐荷重(kg)(天板)20、(スライド棚)5、(底板)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×450×910天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする