スタイリッシュ レンジ台 キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)(上棚)5、(天板)20、(スライド棚)5、(底板)15 注文コード40723078 品番DRW-48(OAK/SBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。天板は女性でも手が届きやすい低めの設定。オーク調の木目の入った棚板は樹脂加工済み、拭き掃除などお手入れラクラク。重量キャスター仕様で、お掃除もラクラク。

幅(mm)480 用途レンジ台、レンジボード、キッチンラック、家電収納、家電収納ラック、家電ラック、食器棚、スライド棚、レンジワゴン、キッチンワゴン、キッチンカウンター、キッチンボード、収納棚、カウンター、作業台、調理台として。引越し、新居、ワンルーム、ひとり暮らし、二人暮らし、新生活、模様替えに。 材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)13.5 オーク/サンドブラック タイプノーマル/上棚付き 耐荷重(kg)(上棚)5、(天板)20、(スライド棚)5、(底板)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×470×1425 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする