電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)280
電流(A)2.9
コード長さ(m)1.5
ストローク数(min-1)0から3700
用途作業用品工場 作業現場電動工具工場 作業現場油圧工具工場 作業現場往復式のこぎり工場 作業現場ジグソー工場 作業現場電気レシプロソー工場 作業現場電動レシプロソー工場 作業現場電動パイプソー工場 作業現場電気パイプソー、作業工具、大工道具として。切断、リフォーム、リノベーション、太い生木、剪定作業、解体作業、粗大ゴミ、粗大ごみ、大掃除、鉄鋼、鉄工、板金、木工、大工仕事、ホビー、クラフト、工作、工事現場、建築現場、学校、ツール、道具、工具、修理、メンテナンス、工場、作業現場、金属パイプ切断、角材切断、壁の窓抜きに。
セット内容木工・合成樹脂用ブレード(山数8、全長170mm)×1枚、軟鉄・非鉄用ブレード(山数24、全長150mm)×1枚
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×60×125
保証期間お買い上げ日より1年