TRYBUIL ドリルドライバー 電源コード式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40723175 品番TAD-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電源コード式なので、充電式のように電気の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。

消費電力(W)250 電流(A)2.8 コード長さ(m)1.5 最大トルク(N・m)14 回転数(min-1[r.p.m])0〜790 用途電動工具、作業用品、作業工具 、ツールキット、ドリル、ドリルドライバー、ドライバドリル、電動ドライバ、電動ドリルとして。DIY、工場、作業現場、工作、工事現場、電気工事、電設工事、学校、バイク、メンテナンス、整備、現場、日曜大工、リフォーム、リノベーション、引っ越し、組み立て家具、分解、修理、鉄板、木材、金属、穴あけ、穴開け、締付、締め付け、締めつけに。 長さ(mm)185 幅(mm)65 質量(kg)1350 高さ(mm)230 電源(V)AC100V(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-02-23
用途:
プラスチック穴あけ
サイクルフジタ 様 (その他業種)

L⇔R切り替え接触が悪いのかスムーズに出来ない時がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする