LP-17L03 フットバス ルピエ 温度調節機能付き AIVIL 40723279

LP-17L03 フットバス ルピエ 温度調節機能付き AIVIL 40723279
LP-17L03 フットバス ルピエ 温度調節機能付き AIVIL 40723279
LP-17L03 フットバス ルピエ 温度調節機能付き AIVIL 40723279

フットバス ルピエ 温度調節機能付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード40723279品番LP-17L03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。

用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。質量(kg)2.9ホワイト消費電力(W)360電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)20~48(温度調整可能)コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243保証期間お買い上げ日より1年最大容量(L)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする