両面焼きワイドグリル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40723376 品番 NFR-1100(MB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。
焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。

消費電力(W)1100 コード長さ(m)1.5 用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。 質量(kg)4.5 マットブラック 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)315×205 方式両面焼き方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21 高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
取扱説明書:(0.53MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
酒の肴
農・林・水産業

魚から焼き鳥、ハンバ―グ等 油が落ちるのでカロリ-カットでき重宝しています、網の替えが別売りで有ればいいのですが

2025-05-20
用途:
焼き鳥を
ダイタツ 様 (農・林・水産業)

両面焼きなので一度でマトメて焼けるので時短できキレイに焼けます

対象商品:
81966133
2022-10-18
用途:
焼き魚
有限会社新田光学 様

魚焼きに最適、以前のグリルより大型の魚が入ります。

対象商品:
81966133
2020-04-09
用途:
会社従業員使用。
大成運送有限会社 様

サンマ4匹入るので大きさはいいのですが、水を入れるのが面倒だと言っていました。蒸し焼きになり焦げすぎずにいいと思うのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする