ウォーターミルズ
ウォーターミルズの ドリル
ウォーターミルズの 超硬ドリル
ウォーターミルズの 超硬その他ドリル
WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40727068
品番
WMMFX25S3L39
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ドリル・面取り・V溝入れ
微粒子超硬+TiAlNコーティング
寸法L(mm)
39
材質
超硬
全長(mm)
39
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
3
寸法d(mm)
2.5
寸法D(mm)
3
表面処理
TiAlNコート
寸法l(mm)
5
寸法T(mm)
0.25
アズワン品番
64-8772-83
刃径(mm)
2.5