型番【枠】RKC-710-50、【はしご】RH-5XF
枠内寸法(mm)573×573
寸法h(mm)255〜340(枠厚)
寸法H(mm)165〜250(床厚)
外寸(mm)710(上枠)
寸法KH(mm)50(かさ高)
材質(枠)ステンレス
認定取得【枠】(一社)全国避難設備工業会自主管理承認品、型式記号:RKCタイプ・認証番号:カh-37、【はしご】総務大臣承認国家検定合格品
段数【はしご】5
全長(mm)【はしご】1777
適合階高(mm)1760〜2150
材質【はしご】鉄(メッキ加工)
用途すでにベランダ用避難はしごが設置してあるマンションなど
RoHS指令(10物質対応)対応