ダイワ
ダイワの 刷毛(ハケ)
ダイワの 水性塗料用刷毛
刷毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
40727987
品番
NMT-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
多様塗刷毛
形状
筋違
用途
水性用
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
50