ダイワ
ダイワの 刷毛(ハケ)
ダイワの 水性塗料用刷毛
刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
40727996
品番
NMT-70
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
多様塗刷毛
形状
筋違
用途
水性用
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
70