ダイワ
ダイワの 刷毛(ハケ)
ダイワの ラック/ニス用刷毛
ニス用刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
40728057
品番
KA-30
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ニス用刷毛
用途
油性用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
芦毛
主な用途
油性用、ニス用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30