ダイワ
ダイワの 刷毛(ハケ)
ダイワの 油性塗料用刷毛
油性用刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
40728093
品番
KB-30
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
油性用刷毛
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
黒鹿毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
30