ダイワ
ダイワの 刷毛(ハケ)
ダイワの 油性塗料用刷毛
油性用刷毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
刷毛幅(mm)
70
注文コード
40728118
品番
KB-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
刷毛幅・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
油性用刷毛
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
黒鹿毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
70