水性用刷毛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 40728154 品番 KK-70
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

水性用刷毛

形状筋違 種類刷毛 材質(毛)栗毛 主な用途水性用 毛色茶色 刷毛幅(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする