ダイワ
ダイワの 刷毛(ハケ)
ダイワの 水性塗料用刷毛
水性用刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
40728188
品番
KG-50
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
水性用刷毛
用途
外装用
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
栃栗毛
主な用途
水性用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
50