水性用刷毛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3本) 注文コード 40728206 品番 KG-95
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

水性用刷毛

用途外装用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)栃栗毛 主な用途水性用 毛色黒色 刷毛幅(mm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする