ダイワ
ダイワの 刷毛(ハケ)
ダイワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能刷毛 白金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本)
注文コード
40728224
品番
KH-50
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
万能刷毛
用途
水性・油性兼用
形状
筋違
種類
刷毛
主な用途
油性用、水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
50