ダイワ
ダイワの 刷毛(ハケ)
ダイワの その他特殊用途
ロング刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
40728258
品番
KL-40
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ロング刷毛
用途
水性・油性兼用
種類
刷毛
主な用途
油性用、水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
40