- ビットホルダー セット 5色 モノタロウ 40728285 - ビットホルダー セット 5色 モノタロウ 40728285

ビットホルダー セット 5色

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40728285 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。
カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。

用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに 全長(mm)37(ビットホルダー) 質量(g)118 ビット取付方法引張スライド式
注意
※用途以外でのご使用はおやめください。
※使用環境によっては工具が抜け落ちる場合があるので工具バッグ等に取り付けてご使用ください。

商品説明動画

【ビットホルダー セット 5色 】 6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40728285
2024-08-11
用途:
思ったより重い
日比野モータース 様 (その他業種)

海外サイト等で販売されている低価格のものからの買い替えです。カラースリーブが外れるトラブルに見舞われて買い替えを決意しました。
商品を手に取った第一印象は重いと感じました。
99gありました。低価格品よりかなり重く感じます。
また、ビットを刺す時も抜く時もスリーブを引き下げて使うタイプです。検討中の方、参考にしてください。
引き下げタイプなので、携行中にスリーブが引っかかって、意図せぬビットの抜け落ちの恐れがあるため、高所作業には使えません。
今後改良がなされるのであれば、
@元のフックをカラビナにして欲しい。
A軽量化して欲しい。
Bビットを刺す時は突っ込むだけでロックして欲しい。
Cスリーブの操作方向は引き上げにして欲しい。
と思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
40728285
2023-10-13
用途:
電気工事の時に
堀内製作所 様

電気工事に常用で電気ドリルを使っていますが、今まで落ち扱うビットサイズは多くなかったので、必要で迫られませんでした。今回の仕事で多くのビットを使うようになり購入しました。ビット交換時に非常に手早く取り替えられるので非常に重宝しています。また、ホルダーの色目を覚えておけば、必要な物を瞬時に見分けられます。もっと早く購入すべきでした。

対象商品:
40728285
2023-07-09
用途:
充電式ドライバーのビット整理
農事組合法人 長島稲作管理組合 様 (農・林・水産業)

育苗ハウスの組立や解体に充電式インパクトドライバーを使用します。作業用ビット…+−に加えて蝶ねじ用や六角レンチetc.ポケットや腰袋からだと取出しにくくて結構ストレスになります。このビットホルダーを使うようになってからは作業も快適かつ能率もアップしてとても助かってます。

対象商品:
40728285
2023-07-22
用途:
ビット交換時

5色ホルダーでこの価格はお得です。
造りもしっかりしているので満足です。

対象商品:
40728285
2022-12-24
用途:
インパクトドライバーのビット収納

長さ、太さの異なるドライバービットを10本近く使っています。ビットホルダーは高価なのでモノタロウブランドを買ってみました。作りもしっかりしており、5個セットで価格も抑えられているので助かりました。

対象商品:
40728285
2023-02-14
用途:
工具の収納
建設業・工事業

とても使い勝手が良かったので、追加で2つ注文しました。

対象商品:
40728285
2022-11-23
用途:
まあ、普通
有限会社 宰川環境エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

普通に使用しております。今のところ特に問題もありません。

対象商品:
40728285
2022-04-11
用途:
保守業務
建設業・工事業

価格は安いに、使用感は他社の同等製品と変わらないと感じました。
この品質で、この価格で購入できたのは良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする