コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングパンツ
PK-919 Windproof Warm Cargo-PNT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3XL/38
色
Black
注文コード
40728512
品番
79190014100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
温かく動きやすい防風カーゴパンツ。
伸縮+防風+保温の機能を持つ3層構造生地を採用し、中綿を使わずスリムなルックスを実現。CEレベル2膝プロテクターを外入れ式で装備。
サイズ
3XL/38
色
Black
股下(cm)
89
ヒップ(cm)
125
胴囲(cm)
106
プロテクター
knee・side