ブライトSTRONG(ブライトストロング)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(510mL) 注文コード40729685 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

洗浄強化成分70%増量による酸素系液体ブライト史上最強の漂白効果。再汚染防止成分による、衣類の白さが長続きする汚れバリア効果。

商品タイプ本体 シリーズブライト 形状液体 タイプ酸素系 アズワン品番64-7757-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40729685 - 47795757 - ブライト STRONG 漂白&抗菌 ジェル 漂白剤 詰め替え 各種 LION(ライオン) ブライト STRONG 漂白&抗菌 ジェル 漂白剤 詰め替え 各種 LION(ライオン) 1個(510mL) 369 税込406 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40729719
2023-10-14
用途:
毎日の洗濯に使用しております
もとみやデンタルクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

洗い上りがスッキリして、臭い戻りもなく毎日の洗濯に欠かせないアイテムです。

対象商品:
40729685
2022-10-18
用途:
普段の洗濯に

店舗では詰め替え用しか無く本体ボトルが欲しかったので購入。ボトルの写真は違うがちゃんと漂白&抗菌ジェルタイプのボトルが届いたので良かった。

対象商品:
40729685
2019-09-18
用途:
手袋 タオルの洗濯

油汚れ等がひどくて、どうしたらよいか悩んでいましたが、洗濯洗剤と食器用洗剤とブライトを入れたら真っ白になり大満足です。

対象商品:
40729719
2019-08-03
用途:
作業着の汚れに。
建設業・工事業

汚れ落ちというより、ブライトの香り、汚れ落ちが好きなんです。
こちらより、前の商品が好きです。香り、汚れ落ちも。
汚れ落ち変わらないし、値段あがったような?
アウトレットに無いでしょうか?前商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする