- CHARMY Magica(チャーミーマジカ) 酵素プラス LION(ライオン) 40729789

CHARMY Magica(チャーミーマジカ) 酵素プラス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(570mL) 注文コード40729789 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

油汚れが「サラサラ落ちて」、こびりつき汚れはつけおき洗いでラクに落とせる酵素配合の台所洗剤。・洗剤を入れてつけおくと、手ごわいこびりつき汚れも、酵素のチカラで細かく分解するので、軽くこするだけで落とせます。・独自のメカニズムで、油汚れをナノレベルまで分解、洗い始めからすすぎ終わりまで水のように「サラサラ落ちて」手早く洗い上がります。・スポンジの除菌もできます。

商品タイプ詰替 タイプ液体 シリーズチャーミーマジカ 香りフレッシュピンクベリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40729789
2021-02-22
用途:
食器等の洗浄
株式会社流機エンジニアリング 様

以前この洗剤を頂き、詰め替えを購入しました、結構さらさらして泡切れもよいです。においもよい香りです

対象商品:
40729798
2020-04-11
用途:
食器洗い

汚れ落ちが良くすすぎも早い。大ボトルでコスパも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする