寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 春夏 トップス
長袖ブルゾン 2131-124
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40731015
品番
2131-124
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
企業の評価も急上昇。
爽快に着こなせる制電ユニフォームの新顔。
軽くソフトな肌触りを両立。
肩・膝にストレッチ性のあるニット生地を切替。
安心のJIS制電規格対応。
色
濃コン
サイズ
M
機能
制電(JIST8118帯電防止)・機能糸ストレッチ・軽量
混率(%)
ポリエチレン80、綿20
仕様
脇の動きもスムーズなニット素材・背中にはベンチレーション・ヨーク裏は部分メッシュ・左袖ブランドネーム付ペン差し・ワンポイントの再帰反射ネーム
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
82
色番
14