イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
10
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
40731677
品番
MTEC E 1010D16 1.0ISO
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・全長・シャンク径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
10
シャンク径(Φmm)
10
材質
IC908
刃長(mm)
16.5
刃数
4
全長(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応