イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
12
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
40731704
品番
MTEC E 1212D20 1.75ISO
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・全長・シャンク径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
IC908
刃長(mm)
20.1
刃数
4
全長(mm)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応