画像準備中

デニムライダースジャケット 8970-554

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40731934 品番 8970-554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

夏のデニムがカッコよさプラス心地よさ。
接触冷感で涼感を演出。
鉱物練りこみナイロン糸による接触冷感。
ユーズ度感のあるデニム素材。
細部にこだわりのライダーステイスト。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中に出し入れしやすい。

コン サイズL 機能軽量・ストレッチ・接触冷感 混率(%)綿67・ナイロン32・ポリウレタン1 仕様スタンドカラー使用・両サイドポケット・脇アジャスター・左袖ブランドネーム付ペン差し・左胸フラップポケットにラインテープのポイントあり・右胸Wポケット(上側:オレンジファスナーあき・下側:ドット釦あき)・右肩にワンポイントのプリント 種別長袖ジャケット 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)62 着丈(cm)61 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする