画像準備中

カーゴジョガーパンツ 9334-235

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40732004 品番9334-235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

肌離れの良い360°ストレッチ素材。
春夏にふさわしい軽量&アクティブな3タイプのボトムス。
耐久性・イージーケア性に優れたリップ素材。
動きやすい360°ストレッチ。
カジュアル感のあるジョガーパンツタイプ。
内股にマチを入れて開脚度をUP。
前ポケット&後ろポケット袋布を風通しの良いトリコットスレキを使用してベンチレーションの機能も確保。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中の出し入れがしやすい。
180°開脚可能なガゼットクロッチ。

濃コン サイズLL 機能軽量・360°ストレッチ 混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8 ウエスト(cm)88 仕様袖口リブ使用・右前ポケット上にモバイルポケット・右前カラビナループ仕様・再帰反射糸織り込みのファスナーポケット・ワンポイントのロゴプリント 種別カーゴパンツ 股下(cm)74 裾幅(cm)11 色番14 ワタリ(cm)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする