※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
11.8
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
40732237
品番
MTECS 12118D35 2.0ISO
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・全長・シャンク径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
11.8
シャンク径(Φmm)
12
材質
IC908
有効長(mm)
35
刃数
4
全長(mm)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応