※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
2.35
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
6
注文コード
40732361
品番
MTECSH 06024C9 0.5ISO
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
先端径・全長・シャンク径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
2.35
シャンク径(Φmm)
6
材質
IC903
有効長(mm)
9.5
刃数
3
全長(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応