画像準備中

半袖クルーネックTシャツ 5981-618

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL クロ 注文コード40734129 品番5981-618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

キュービックカモ柄もオシャレ。
通気性をアップする脇・腕のメッシュ素材もハイセンス。
耐久性に適度なストレッチ性も加味。
汗を素早く吸収・発散し、ムレ感をセーブ。
再帰反射プリント付で視認性もポイント。

クロ サイズL 機能吸汗速乾・UVカット 混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15 仕様再帰反射プリント・脇に通気性のいいメッシュ素材を使用 胸囲(cm)102 着丈(cm)70 裄丈(cm)38 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする