※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD 183-055-200 AP3 ソリッドエンドミル SCD イスカル 40735721 SCD 183-055-200 AP3 ソリッドエンドミル SCD イスカル 40735721

ソリッドエンドミル SCD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)18.3 溝長(mm)55 注文コード40735721 品番SCD 183-055-200 AP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,100
この商品はドリル径・溝長など269種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)18.3 溝長(mm)55 シャンク径(Φmm)20 材質IC908 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする