用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)14直径(Φmm)166高さ(mm)78質量(g)240電源(V)AC100(50/60Hz)適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)色温度(K)3000保証期間お買い上げ日より1年光源色電球色光束(Lm)1520LED寿命(時間)35000調光の可否否