曜日別特売
L-10KG キャンパーズコレクション 厳選木炭 YAMAZEN(山善) 40736667

L-10KG キャンパーズコレクション 厳選木炭 YAMAZEN(山善) 40736667
L-10KG キャンパーズコレクション 厳選木炭 YAMAZEN(山善) 40736667
L-10KG キャンパーズコレクション 厳選木炭 YAMAZEN(山善) 40736667

キャンパーズコレクション 厳選木炭

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱
注文コード
40736667
品番
L-10KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

均一な形状のマングローブ木炭を厳選しているので火力の調整がしやすい。

用途
炭、木炭、燃料として。BBQ、バーベキュー、アウトドア、焼肉、キャンプに。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
383×278×281
材質
マングローブ小丸炭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40736667
2020-01-28
用途: 火鉢、七輪

火鉢が出てきたのでオガ炭を入れたが、なかなか火が付かないのでこの商品を購入。臭くはないがよく爆ぜるので、七輪向き。

対象商品 : 40736676
2020-03-03
用途: BBQ

長さ20cm未満の太さのある物は炭になっておらず煙が出ていぶり臭い。外径の小さい物は火が付きやすく良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする