電気ケトル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40736904 品番 DKE-100(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。

ホワイト 用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g)830 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185 保証期間お買い上げ日より1年
取扱説明書:(0.8MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40736904
2026-04-02
用途:
仕事先で使用
サービス業

コンパクトで電気も余りくわないようでたしかります。

2026-03-07
用途:
服薬・飲用水・茶
自動車・二輪車・自転車関連業

内容量・大きさ・使いかってはよい。
沸騰した後、すぐ冷めてしまうので、保温がもう少し出来るとよい。

対象商品:
40736904
2023-12-22
用途:
熱源のない部屋の簡易な給湯設備として
建設業・工事業

電気ケトルの中では最も安価な部類の商品ですが、必要最小限の機能に絞ることで操作が簡単になっており、給水量にもよりますが沸騰までも速く、軽くて持ち重りしないので注ぎやすく使い勝手は良好です。

内釜を兼ねる本体は一層で材質もプラスティックなので内側をのぞくとやや安っぽく心もとない感じですが、使用上は全然問題ありません。ケトル側面に透明窓が設けてあるので、特に少量を沸かす時など実際の給水量を目視で確認できるのは非常に便利であり、これはステンレスなど金属釜の製品では望めません。また他所では使いはじめのプラスティック臭がひどいといった評も見かけましたが、個人的には余り気になりませんでした。

多少の欠点とすれば、ケトル本体を電源プレートに接続する際に接点がやや探り難くセットするのに少し手間取る場合があるので、接続部の形状にテーパーやアールをかけるなど、この部分は若干改良の余地があるといえます。

長く使えるにこしたことはありませんが家電製品も消耗品と考えれば、コンロなどの熱源のない所にどこにでも置けて気軽に使えるので、価格面も含め総合的に見て優れた商品だとおもいます。

対象商品:
40736904
2020-12-19
用途:
社員の休憩室の湯沸かし用
悠久礼送株式会社 様

小規模事業所で24時間367日働く会社です。 社員の求刑は時間差でバラバラにとる為、常時お湯を沸かして待機する必要も無く、丁度各自が終わったら水を補給して次の人に備え、使用者が適時スイッチを入れて沸かすので、電気代の節約に成ります。
本体価格も手ごろな為、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40736904
2021-01-20
用途:
休憩時に

職場では、それぞれ休憩時間は別にしているので飲みたいタイミングに沸かせて便利です。軽いし、注ぎやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40736904
2020-07-03
用途:
昼食、休憩時の飲料、食事用
製造業

操作も簡単、安価、すぐ沸騰するので重宝しています。ただ口元のフィルターの脱着はやや難あり

1人が参考にしています
対象商品:
40736904
2023-02-27
用途:
休憩
製造業

3か月ちょっとで壊れました。お湯が沸いているのにずっと電源がオフにならないことがあり、その数日後に底から水が漏れました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする