DS-SRE 踏み台 デコラステップ サンカ 40737193 DS-SRE 踏み台 デコラステップ サンカ 40737193 DS-SRE 踏み台 デコラステップ サンカ 40737193 DS-SRE 踏み台 デコラステップ サンカ 40737193

踏み台 デコラステップ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40737193 品番 DS-SRE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カラフルでポップな踏み台の「デコラステップ」。かわいいデザインなのに耐荷重100kgの安心設計。踏み台としてはもちろん、椅子・花置き台・玄関踏み台としても使えるデザイン性の高いステップ。滑り止め付きなので安心して使える。耐荷重100kgなので大人でも大丈夫。カラーバリエーションは、3色(レッド・オレンジ・グリーン)。

天板高さ(m)0.2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×280×200 質量(kg)1.3 最大使用荷重(kg)100 用途踏み台、踏台、ステップ、玄関踏み台、玄関台、ラック、足場台として。 材質ポリプロピレン レッド サイズS 段数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40737218
2023-04-14
用途:
入浴時の踏み台
社会福祉法人 恵光会 特別養護老人ホーム 光の丘 様 (医療・福祉・介護関連業)

考えていたより、やや大きめで頑丈。明るい色合いで見た目も満足している。

対象商品:
40737209
2021-08-06
用途:
子どもの療育
医療・福祉・介護関連業

色の展開が多くてよい。可愛くて軽くて丈夫。
裏の部品が稀に取れるところ以外は満足している。

対象商品:
40737227
2020-08-10
用途:
子供のトイレ用ステップに
その他業種

子どものトイレ用踏み台として購入。
安定感があり、小さい子供が台の上で移動したり乗り降りするときも、安心して乗ることができ、大変重宝しています。

トイレ専用の踏み台だと、トイレで使用しなくなった後は粗大ゴミになりますが、
この踏み台なら、後にガーデニングなどに利用できそうだなとおもっています。

1人が参考にしています
対象商品:
40737227
2020-06-13
用途:
車洗車の踏み台

低い車なので高さも丁度良く、軽いので移動も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする