YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 物品棚/収納用品
YAMAZEN(山善)の 軽・中量棚
YAMAZEN(山善)の 軽・中量棚用オプション
スチールラック用 コの字バー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40737324
品番
ICMB-45(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,898
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手を良くするオプションパーツシリーズ。ラック用のサポートバー。デスクやゴミ箱上ラックとしてラックを使える、コの字タイプ。ツヤのない、モノトーンタイプ。テーパースリーブ付属。
色
ホワイト
質量(kg)
0.6
対応幅(mm)
450
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×390×35
用途
追加棚、棚板として。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、キッチン、収納、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚に。
材質
スチール(粉体塗装)
支柱径(Φmm)
25