スチールラック用 コの字バー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40737333 品番ICMB-45(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手を良くするオプションパーツシリーズ。ラック用のサポートバー。デスクやゴミ箱上ラックとしてラックを使える、コの字タイプ。ツヤのない、モノトーンタイプ。テーパースリーブ付属。

ブラック 質量(kg)0.6 対応幅(mm)450 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×390×35 用途追加棚、棚板として。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、キッチン、収納、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚に。 材質スチール(粉体塗装) 支柱径(Φmm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40737333 ICMB-45(BK) 40737358 ICMB-87(BK) スチールラック用 コの字バー YAMAZEN(山善) スチールラック用 コの字バー YAMAZEN(山善) 1個 2,588 税込2,847 サイズ違い45cm用→87cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする