ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507

ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507
ICM15875J(WH)WB スチールラック YAMAZEN(山善) 40737507

スチールラック

(7件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
高さ(mm)1590
間口(mm)865
ホワイト
棚段数5
内容量1台注文コード40737507品番ICM15875J(WH)WB
参考基準価格(税別)¥14,980販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880

リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで。収納ボックスとも合わせやすいサイジング。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。

用途
キッチン、収納に。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚として。
耐荷重(kg/段)(アジャスタ装着時)50、(オプション・重量キャスター装着時)25ホワイト質量(kg)15高さ(mm)1590材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)390間口(mm)865棚板数(枚)2棚段数5組立時間約20~30分支柱径(Φmm)25棚板調整ピッチ(mm)約25棚板内寸・間口(mm)870棚板内寸・奥行(mm)390
取扱説明書:(0.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25695479
2023-10-30
用途: 物置
クックパッド料理教室小平栄町教室サービス業

組み立ても簡単でしっかりしており、大変気に入っております。

対象商品 : 40737507
2023-03-06
用途: 事務用品の在庫の管理時
カミ急送株式会社

奥行きが丁度良く、使い勝手が良かったので、他のトラック備品の整理にも使えそうだなと考えています。

対象商品 : 40737464
2021-04-07
用途: 押し入れ収納として
その他業種

見た目も思った通りとても可愛くて、作りもしっかりしています。リピートでもう1つ追加で購入しました。

対象商品 : 40737455
2022-06-21
用途: 整理整頓
その他業種

送られて来た商品は、2点において不良品が含まれていて組み立てが出来ませんでした。 なので、返品しました。

MonotaROからの回答

ご面倒をおかけし大変申し訳ございません

対象商品 : 40737446
2021-01-11
用途: キッチン収納に使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

こめびつ&トースターをきれいに収納出来ました。
オフホワイトが明るく清潔的、キッチン収納に最適です!

対象商品 : 40737464
2020-10-26
用途: 物を置く
医療・福祉・介護関連業

置きたい場所にサイズぴったりでした。
白色も可愛くて、良かったです。

対象商品 : 40737516
2020-01-23
用途: 商品直売所の棚として
製造業

サイズがちょうど良く、棚の上にのせる板も2枚ほどついていて、塗装がしっかりされているので 錆びないで長く使えそうな気がします。
カスタマイズして、おしゃれなオリジナル棚として使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする