DRシリーズ オフィスチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード40737787 品番DR-7501SP(TBE)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

着座姿勢に合わせて背もたれが可動。常に背中に密着し、腰をやさしく包み込む優しい座り心地。背中にジャストフィットするように背もたれの位置を上下左右調節可能。背と座が連動するロッキング。背部のロッキングは強弱調節可能。背もたれは好きな角度で固定可能。6本の脚がロッキングの負荷を分散しつつ安定感を維持。ヘッドレストの高さを上下に調節可能。背柱とヘッドレストを連結するゴムが動き、後頭部の動きをサポート。アームレスト上下調節可能。ガス圧式操作レバーで座部の高さを調節可能。

ブルー 用途いす、イス、椅子、チェア、チェアー、パソコンチェア、オフィスチェア、OAチェア、ワークチェア、ワーキングチェア、PCチェア、パーソナルチェアとして。 材質張地:ポリエステル、中材:モールドウレタン、肘部・脚部:PP・ウレタン 質量(kg)19 全高(mm)1095〜1178 耐荷重(kg)100 本体質量(kg)19 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)674×674×1095-1178 座面高さ(mm)408〜491 高さ(cm)座部:40.8-49.1
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする