コンピュータミシン (ワイドテーブル/フットコントローラー/サイドカッター/12色糸セット付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40737884 品番SN771F/12P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

豪華付属品!ワイドテーブル、フットコントローラー、12色糸セット付き。説明DVD付属。コンピュータミシンならではの充実機能。コンピュータミシンだから縫い目の設定や振り幅調節も自由自在。縫いはじめはゆっくりスタート、縫い終わりは針が常に上で停止する安全設計。

用途ミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、パーソナルミシンとして。 仕様スピード調節:スライド無段階、釜の種類:水平全回転釜、最大縫目の長さ:0-4.5mm、最大縫目の幅:0-7.0mm、ドロップフィード:有、持ち手ハンドル有、針上下ボタン:有、止め縫いボタン:有、模様数:40模様、自動針穴糸通し:有 セット内容ジグザグ押え(本体についています)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドスイッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、付属糸立て棒、糸こま座、ソフトケース 質量(kg)5.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 コード長さ(m)1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298 保証期間お買い上げ日より1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40737884
2022-06-17
用途:
家庭裁縫
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何十年ぶりのミシンでしたので、戸惑ってしまいましたが、やり始めましたら思い出し、スム^ーズに動き仕上げることが出来ました。繕い物もミシンがありますので本当によかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする